ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488678WP-TD-120H-BL2-L-BX656-1382L【胴ベルト】45×1400【補助ベルト】100×8001400
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488687WP-TD-120H-BLK-L-BX656-1383L【胴ベルト】45×1400【補助ベルト】100×8001400
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月9日
16488696WP-TD-120H-BL2-LL-BX656-1380LL【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×9001600
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする