ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)

ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) - ツヨロン(藤井電工)

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。

用途
林業の枝打ち作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488757WP-12C-70-BL5-LL-BX
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする