ワイヤーゲートカラビナ シルバー

ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業ワイヤーゲートカラビナ シルバー - 金井産業

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでステンレス製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。

用途作業効率の向上に。寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51シルバー使用荷重(t)2.2最大開口(mm)27内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。強度は静荷重による参考データです、数値に多少の余裕を持たせた荷重でご使用ください。牽引や吊り下げ用具として急激に荷重をかけたりのご使用はしないでください。傷ついたり変形した場合はご使用を注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16486228FK-01
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする