金井産業
のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入)
展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途
作業効率の向上に。
仕様
のぼり旗(直径22mm)用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
59×20×16
引張強度
14K
入数(個)
10
太さ(mm)
2
内容量
1袋
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。製品の変形やゆるみなどの異常が生じた場合は御使用をおやめ下さい。怪我や破損の恐れがあります。無理な力をかけると破損する恐れがあります。製品は曲げたり伸ばしたり加工をしないで下さい。劣化や製品能力の低下につながる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16486271
6300065577
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません