ブース装飾クリップ(10個入)

ブース装飾クリップ(10個入) - 金井産業ブース装飾クリップ(10個入) - 金井産業ブース装飾クリップ(10個入) - 金井産業

クリップをポールにガッチリ挟み込んで固定することでワイヤーネットを引っ掛けたり、面倒なパネルの展示も簡単になります。ステンレス製で強度に優れ、錆も無く繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。

用途作業効率の向上に。仕様実用新案登録番号:3228033耐荷重(kg)10寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)40×20×2入数(個)10内容量1袋
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。製品の変形やゆるみなどの異常が生じた場合は御使用をおやめ下さい。怪我や破損の恐れがあります。無理な力をかけると破損する恐れがあります。製品は曲げたり伸ばしたり加工をしないで下さい。劣化や製品能力の低下につながる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164862806300065578
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする