市場
ワゴン
タイル天板のキャスター付き3段ワゴン。スキマに収納したり、キッチンの作業台として使いやすいワゴンです。 シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。
用途
ワゴン
幅(mm)
590
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
275
塗装
ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16518936
W-3347NA
脚/幕板:天然木(アッシュ材) 座面:合成皮革・ウレタンフォーム・積層合板
ナチュラル
完成品
座面:80.0
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518945
W-3347WH
天然木(ラバーウッド剤)、タイル
ホワイト
組立品
天板:5、棚板:2、底板:5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420