曜日別特売

ワゴン

ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場

タイル天板のキャスター付き4段ワゴン。スキマに収納したり、キッチンの作業台として使いやすいワゴンです。 シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。

用途ワゴン材質天然木(ラバーウッド剤)、タイル幅(mm)590質量(kg)7.5高さ(mm)850タイプ組立品奥行(mm)275耐荷重(kg)天板:5、棚板:2、底板:5塗装ラッカー塗装内容量1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16518961W-3348NAナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518970W-3348WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする