曜日別特売

ワゴン

ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場ワゴン - 市場

タイル天板のキャスターワゴン。深さ54mmの引き出し2つ付き。シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。

用途ワゴン幅(mm)815質量(kg)16ホワイト高さ(mm)850奥行(mm)390内容量1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16518988W-3351WH
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする