ストア・エキスプレス
夏の装飾品 七夕飾り LED96球アイスクルタイプスター ホワイトブルー
小さい星型ライトがきれいに連なる幅広タイプのイルミネーション。星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。屋外でも使用できるので、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。
材質
塩化ビニル・ポリカーボネート
質量(kg)
約0.8
コード長さ(m)
5
寸法(cm)
ライト間隔:30 列間隔:30
寸法(幅W×高さH)(cm)
570×70
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16524780
7892-5182
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650