ストア・エキスプレス
夏の装飾品 七夕飾り(短冊・こより)
夏の風物詩として欠かせない七夕飾りにぴったりな、短冊とこよりの装飾セットです。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントにも大活躍間違いなし。
材質
短冊:色染め紙 こより:和紙
長さ(cm)
こより:21
寸法(幅W×高さH)(cm)
短冊:5.4×26.2
注意
※セット内容:1冊:10色アソート30枚入り 穴あき こより×30本付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16524308
8321-1512
1セット(2冊)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16524326
8321-1516
1セット(10冊)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください