曜日別特売

RCCステインピッカー

RCCステインピッカー - リンレイRCCステインピッカー - リンレイRCCステインピッカー - リンレイRCCステインピッカー - リンレイRCCステインピッカー - リンレイ

・手軽なスプレーボトルで、気が付いた場所でスポットシミ抜きができます ・ドライピッカー成分を配合しパイルをコートするため、再汚染を防止します ・酸素系漂白剤なので、カーペット素材の脱色や変色の心配がありません

用途カーペットに付着したシミの除去質量(kg)0.49希釈倍率(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(400mL)
注意
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください
※鉄、アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※一度に多量をスプレーしないでください。シミが広がってしまう可能性があります。
※カーペットによっては変色・脱色・色にじみを起こすことがありますので、あらかじめ端切れや支障のない場所で確認してからご使用ください。
※液が作業対象面以外に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに水拭き等で除去してください。
※他の容器に移しかえないでください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※余った本品を廃棄する場合は、少量ずつ浄化設備に通じる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。特に高温になるところで保管したままにすると性能の低下や容器破裂の恐れがあります(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は底面に記載してあります)。
※使用後はノズル先端を「OFF」にして、スプレー口に残った液を拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16524850455011
2,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする