曜日別特売

RCCドライピッカーM

RCCドライピッカーM - リンレイRCCドライピッカーM - リンレイRCCドライピッカーM - リンレイRCCドライピッカーM - リンレイRCCドライピッカーM - リンレイRCCドライピッカーM - リンレイ

・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します ・労力の大きい洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・水濡れしないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します ・防汚効果、抗菌性があり、美観と室内環境の維持ができます ・清掃ロボットの集塵能力を補完します

用途
カーペットの美観維持、美観向上、除菌、抗菌
※ すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません
質量(kg)4.1標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※カーペットによっては濡らし過ぎると縮みを起こすことがあります。カーペットの種類および施工方法を確認し、縮みを起こさない適切な方法で処理してください。
※本品を希釈する際に、本品を後から入れると十分に混ざらないことがあります。この場合は撹拌を行って混ぜてください。
※カーペットによっては変色・脱色・色にじみを起こすことがありますので、あらかじめ切れや支障のない場所で確認してからご使用ください。
※カーペットが完全に乾燥するまで移動した什器などは戻さないでください。シミが生じる場合があります。
※液が作業対象面以外に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに水拭き等で除去してください。
※一度容器から出した本品は、再び元の容器に戻さないでください。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※希釈液の状態で保管しないでください。
※作業で残った希釈液を廃棄する場合は、少量ずつ浄化設備に通じる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※本品原液や大量の希釈液を廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は底面に記試してあります。)
※保管状況によっては変色、沈殿物等が生じることがあります。
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16524841454339
19,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする