つや消し密着コート エコボトル

つや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイつや消し密着コート エコボトル - リンレイ

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています

用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります質量(kg)4.25備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床標準使用量1本で約400m2(1回塗り)内容量1本(4L)
注意
※ワックスを取り出す際前は、つや消し剤を均一に混ぜるため、必ず容器を振ってください。
※用途以外には使用しないでください。
※他の種類(水性・乳化性・油性ワックスタイプ)のフロアーポリッシュを使用してきた床には塗布しないでください。大変滑りやすくなり危険です。
※新築引き渡し時に水性ワックスタイプが薄く塗られている場合は、洗剤「NEWプロインパクト」10倍希釈液(原液1:水9)などを用いて使用方法の(3)作業手順 に従って十分に除去した後、塗布してください。
※塗布するモップは「リンレイプロフィットフラッシュモップ」を使用し、使い終わったら水で十分にすすいで乾燥させた後、保管してください。
※ワックス塗布後は十分に乾燥するまで歩行を禁止してください。
※床面の温度が5℃以下の場合には、使用を避けてください。
※ワックスが塗装面や金属面に不着した場合は、速やかに水を含ませたきれいな布で十分に水拭きをして取り除いてください。
※ワックスが衣服や靴に不着した場合は、そのままにせず速やかに水で十分に洗い流し、乾燥させてください。
※一度容器から出したワックスは、再び元の容器に戻さないでください。雑菌が入り、腐敗の原因となります。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。
※他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
※塗布作業などで残ったごく少量のワックスを廃棄する場合は、十分に水で希釈して浄化設備に通じる排水口に流してください。この際、排水管の目詰まりに注意してください。
※大量のワックスを廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※モップやワックスを小分けにした容器の洗浄液を廃棄する場合は、必ず浄化設備に通じる排水口に流してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は容器底面に記載してあります。)
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16524807615039
10,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする