曜日別特売

熱伝導ゲル

熱伝導ゲル - Clock Work Tea Party熱伝導ゲル - Clock Work Tea Party熱伝導ゲル - Clock Work Tea Party熱伝導ゲル - Clock Work Tea Party熱伝導ゲル - Clock Work Tea Party

PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。

仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542779CWTP-EGEL
4,580
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする