Jabra
Jabra Engage 50 II Link UC Mono USB C/A
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
インターフェース
USB-A、USB-C
装着方式
片耳
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543759
5093-299-2269
2.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください