曜日別特売

Fursys T400用 肘

Fursys T400用 肘 - 内田洋行Fursys T400用 肘 - 内田洋行
材質背 クロスメッシュ質量(kg)3キャスターナイロンキャスター内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肘掛
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293870265-351-1991可動肘ブラック
22,100
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
293873065-351-2991可動肘ホワイト
22,100
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
293870355-351-1992アジャスタブル肘ブラック
11,400
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
293873155-351-2992アジャスタブル肘ホワイト
11,400
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする