曜日別特売

スリムHDMIケーブル 10.0m

スリムHDMIケーブル 10.0m - 日本トラストテクノロジー

スリム設計ケーブル直径約4.5mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は最大Full HD 1080Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。

ケーブル長(m)10プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16551669JTHDMI100-SLBK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする