市場
テーブル
保育園・幼稚園・塾などに最適なテーブル。最大3台までスタッキングが可能。
用途
ユニットテーブル
仕様
組立品
幅(mm)
1200
質量(kg)
10
高さ(mm)
580
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
天板/10.0
塗料タイプ
粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。テーブル以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16552990
PLT-3722NA
金属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
ナチュラル
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16552999
PLT-3722WH
属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
ホワイト
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080