曜日別特売

スペアレンズ LION SIN

スペアレンズ LION SIN - SWANSスペアレンズ LION SIN - SWANS

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0167 PICBL
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
偏光スモーク(両面マルチコート)
水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズに加え、レンズ表面・裏面に反射防止コートを施して映り込みもカット。
すっきりとした視界を確保するレンズです。

レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート対応LION SIN可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16558915L-LI SIN-0167 スペアレンズ ヘンコウ Wマルチ
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする