曜日別特売

スペアレンズ LION SIN

スペアレンズ LION SIN - SWANSスペアレンズ LION SIN - SWANS

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0714 LPRSL
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
シルバーミラー×ULTRAアイスブルー
雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ「ULTRAアイスブルー」。
コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないことも特長。
ボールがくっきりと見え、天候(光量)が変化してもサングラスを着脱したくないというプロゴルファーの支持が高い。

レンズ色0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルーレンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート対応LION SIN可視光線透過率(%)28材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16558976L-LI SIN-0714 スペアレンズ ミラー
7,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする