曜日別特売

スペアレンズ LION SIN

スペアレンズ LION SIN - SWANSスペアレンズ LION SIN - SWANS

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-4417 ROP
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。
くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。
舗装路・オフロードを問わずに効果を発揮する。

レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート対応LION SIN可視光線透過率(%)32材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
注意
※前傾ポジションでの上目遣いや、左側通行の日本で後方確認のため右後ろを振り返った時でも 視界の妨げにならない位置=「左レンズの下側」にULTRA LENSの刻印が入っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16559001L-LI SIN-4417 ミラー マルチ Wクラリ
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする