曜日別特売

スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。
緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。
さらに、両面反射防止のマルチコートを施すことで日陰や室内などでのレンズへの映り込みを抑えた機能性レンズ。
偏光アイスブルーレンズは、コントラストが強調され、視認性を必要とするボールスポーツなどに最適なレンズカラー。
特にゴルフやテニスでのボールやラインの認識に効果的で、トッププロも愛用する高機能レンズです。

付属品取扱説明書レンズ色偏光ULアイスブルー(両面マルチコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556246L-SPB-0167 ヘンコウ Wマルチ
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする