曜日別特売

スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。
偏光スモークは眩しさを抑えつつ、色彩が最も自然に見えるカラーで初めて偏光レンズを使う方にもオススメのレンズカラーです。

付属品取扱説明書レンズ色シルバーミラー×偏光スモークレンズ形状【カーブ】8レンズ偏光レンズ / ミラーレンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)13%(偏光度:97%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556228L-SPB-0751 ヘンコウ ミラー
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする