SWANS
スペアレンズ SPRINGBOK
SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ベーシックなスモークカラーでレンズ選びの基本となるカラー。
色調が変わらずに自然に見えるので幅広いシーンで使えます。
付属品
取扱説明書
レンズ色
スモーク
レンズ形状
【カーブ】8
レンズ
カラーレンズ
対応
SPRINGBOK
可視光線透過率(%)
25
材質(レンズ)
ポリカーボネート
対象
大人用
紫外線透過率(%)
0.1%以下(UVカット99.9%以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16556167
L-SPB-0001
¥6,500
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください