曜日別特売

スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
視認性に優れ、フィッシングに最適化されたSWANS独自の「ULTRAライトグリーン」に偏光機能を併せ持った高機能レンズ。
偏光機能により水面や路面のギラツキを抑え、日本の野池などに最適化されたレンズカラーです。
表面には反射防止コートを施し、よりクリアな視界を確保します。内側からの視界はグリーン系です。

付属品取扱説明書レンズ色偏光ULライトグリーン(両面マルチコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)26%(偏光度:90%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556237L-SPB-0168 ヘンコウ Wマルチ
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする