曜日別特売

スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
視認性に優れたSWANS独自のレンズカラー「ULTRAライトアイスブルーレンズ」をベースに、レンズ表面にSWANS独自の撥水加工「クラリテックス」を施した明るめのレンズカラー。
曇天や雨天でのゴルフやテニスに最適なレンズ。内側からの視界は明るめのブルー系になります。

付属品取扱説明書レンズ色ULライトアイスブルー(両面クラリテックスコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS / 両面クラリテックスコートレンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)70材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556210L-SPB-0415 Wクラリ
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする