曜日別特売

スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANSスペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK スペアレンズ
L-SPB-3516 RSHD
交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)
ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。
青・黄・白といった色の違いが認識しやすいULTRAネプチューンパープルは、テニスでのボール・ライン認識に最適。

付属品取扱説明書レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)レンズ形状【カーブ】8レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)34材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16558888L-SPB-3516 ミラー マルチ
10,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする