スペアレンズ SPRINGBOK
SPRINGBOK スペアレンズ
L-SPB-4417 ROP
交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。
くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。
舗装路・オフロード問わずに効果を発揮する。
付属品取扱説明書
レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
レンズ形状【カーブ】8
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート
対応SPRINGBOK
可視光線透過率(%)32
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
内容量1個
注意
※前傾ポジションでの上目遣いや、左側通行の日本で後方確認のため右後ろを振り返った時でも 視界の妨げにならない位置=「左レンズの下側」にULTRA LENSの刻印が入っています。