スポーツ用ゴーグル SVS

スポーツ用ゴーグル SVS - SWANSスポーツ用ゴーグル SVS - SWANSスポーツ用ゴーグル SVS - SWANSスポーツ用ゴーグル SVS - SWANS

度付きスポーツ眼鏡
度付きレンズ+フレームセットモデル
フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル
製品特長
安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。
汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。
アイガードシリーズのロングセラーモデル 。
レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。
お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。

付属品セミハードケース質量(g)51レンズ色クリアレンズ【カーブ】6材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン可視光線透過率(%)92材質(レンズ)ポリカーボネート(度付きレンズ)対象小学校高学年から14歳まで紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)44×140(内寸:131)内容量1個
注意
※アイガードは耐衝撃性に優れた素材で作られておりますが、使用状況によって破損する場合もございます。
※公式な大会・試合などでのご使用については、試合毎に審判の方の判断が必要となりますので、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556718-クリア+ブラックのフェイスパッド
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
16556727-クリアスモーク
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする