曜日別特売

スポーツサングラス LION SIN

スポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANSスポーツサングラス LION SIN - SWANS

LION SIN
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
着用者のマインドを高めるエッジの効いたデザイン 。高いフレーム剛性が生むがっちりとした装着感。
さまざまなスポーツシーンで使用できるハイスペックな機能。これぞスポーツアイウェアという特長を搭載したロングセラーモデル。

付属品セミハードケース質量(g)32レンズ形状【カーブ】8フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×147内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556341LI SIN-0066 チョウコウ CSK調光クリア to スモーク調光レンズ84%から17%(紫外線量により変化)マットクリアスモーク×ブラック×ブラック
21,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556350LI SIN-1701 ミラー BKレッドシャドーミラー×スモークミラーレンズ24ブラック×ブラック×ブラック
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556359LI SIN-0151 ライオン シン ヘンコウ マルチ偏光スモーク(両面マルチコート)偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ29%(偏光度:97%以上)マットガンメタリック×ネイビー×ネイビー
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556368LI SIN-0714 ライオン シン ミラーシルバーミラー×ULアイスブルーULTRA LENS / ミラーレンズ28パールホワイト×ホワイト×ホワイト
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557601LI SIN-0167 ライオン シン ヘンコウ マルチ0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29%(偏光度:90%以上)マットブラック
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557610LI SIN-3518 ライオン シン ミラー マルチ3518/レッドシャドーミラー×ULTRAストレートスモーク(裏面マルチ)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート22マットダークネイビー
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする