曜日別特売

みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット

みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

手の届かない場所を、スマホで確認できる!
収納時は57cmでコンパクト
屋根裏、床下、狭い場所などの点検に
竿をねじって伸縮をロック・解除できる
ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない
【ロックフィッシャー DWF-4000】
・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる
・偏芯ロック機構で電線押込みができる
・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
・外竿は滑り止めソフトパッド巻き

セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質内容量1個
関連資料:(0.26MB)取扱説明書:(3.79MB)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580466CMS-SET-A
47,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする