らくらく みるサーチミニ

らくらく みるサーチミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)らくらく みるサーチミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!

録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作!

落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。
LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能

水がかかってもOK!(IP64)

USB充電式

※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!

使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small>使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません内容量1個
関連資料:(13.23MB)取扱説明書:(3.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580457CMS-WC1
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする