盤用マルチキー

盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

配電盤、分電盤用の合鍵
4タイプのカギに対応
・TAK60 タキゲン
・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1
・No.210 タキゲン
・0番 IDEC(旧和泉電気)
本体に鍵番号の刻印入り
※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5内容量1個
関連資料:(1.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580308BMK-4B
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

現場設置の盤は新旧ばらばらでキーを幾つも持たねばならず
これがあれば1つで済むので早く購入すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする