スルーラインジョイント

スルーラインジョイント - ミノル工業

入線・通線用ワイヤー極細リードヘッド(Φ4.5mm)
現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です
巻いて収納していないので巻き癖がついていません
ちょっとした隙間があれば収納できます
【作業性】摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状剛性が強く、よりスムーズな通線を実現
【安全性】蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる
【強い】キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい

用途中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に!長さ(m)1.5ねじ径M4P0.7組数5本引張荷重(N)リードヘッド部:686線径(mm)Φ4.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16577569E-4012J
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16577569E-4012J35050967E-4012JE-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967スルーラインジョイントPROMATE1セット(5本)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする