シンセイ
3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!
方向転換用ステップ付き。
材質
本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)
80
本体質量(kg)
10.3
荷台寸法(mm)
有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574175
TC4503AL-1-PU
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません