大型自在アルミカー

大型自在アルミカー - シンセイ

大きさは自由自在!伸縮フレーム。
フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!
走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。
前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!
コンテナ2個を楽々積載可能。
後輪が自在で取り回しが楽。
大型頑丈で耐久性抜群。

材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)120本体質量(kg)17荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574209TC2610AL
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする