シンセイ
霜よけ用オイルヒーター
果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』
火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。
筒の上部に雨よけ用傘付。
移動持ち運び用ベース付
仕様
組み立て式
材質
スチール
タンク容量(L)
40
使用燃料
軽油・灯油
燃焼時間(時間)
目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574297
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません