シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)

シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き) - シンセイ

タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。
ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。

材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)車軸ホイル軸:PE20×52mm本体質量(kg)7.5適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574218TC1410AL-1B
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする