曜日別特売

電工ナイフ(折りたたみ式)

電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)
電気工事に適したブレードデザイン
優れた切れ味のホローグラインド
開いた刃を確実に固定するライナーロック方式
ポケットに入れやすいクリップ付

材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76内容量1個
関連資料:(1.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580326DK-670F
10,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする