曜日別特売

ストプラクーダ

ストプラクーダ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

1丁で5役OK!!
・プライヤー
・ワイヤーストリッパー
AWG:20,16,14,12,10
・ワイヤーカッター
最大:IV8sq,VVF1.6×3C
・ネジカッター
M3,M4
・簡易圧着(裸端子)
1.25sq,2.0sq
スプリング付で連続作業がラクラク
握りやすいグリップ
ハンドルロック機構付

材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200内容量1個
関連資料:(3.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580360DSPD-215
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする