曜日別特売

チャートレス記録計(48×96サイズ)

チャートレス記録計(48×96サイズ) - MG(旧エム・システム技研)

チャートレス記録計

用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※SDカード別売となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16573439VR4896E-G2-1-R直流2点入力(高電圧レンジ:±10V DC~±0.8V DC 2点入力)なし
97,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573448VR4896E-G2-4-R直流2点入力(中電圧レンジ:±0.8V DC~±80mV DC 2点入力)なし
97,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573457VR4896E-G2-6-R直流2点入力(低電圧レンジ:±80mV DC~±10mV DC 2点入力)なし
97,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573466VR4896E-G2-1-R/Q/C01直流2点入力(高電圧レンジ:±10V DC~±0.8V DC 2点入力)シリコーン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573475VR4896E-G2-1-R/Q/C02直流2点入力(高電圧レンジ:±10V DC~±0.8V DC 2点入力)ポリウレタン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573491VR4896E-G2-1-R/Q/C03直流2点入力(高電圧レンジ:±10V DC~±0.8V DC 2点入力)ラバーコーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573500VR4896E-G2-4-R/Q/C01直流2点入力(中電圧レンジ:±0.8V DC~±80mV DC 2点入力)シリコーン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573509VR4896E-G2-4-R/Q/C02直流2点入力(中電圧レンジ:±0.8V DC~±80mV DC 2点入力)ポリウレタン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573518VR4896E-G2-4-R/Q/C03直流2点入力(中電圧レンジ:±0.8V DC~±80mV DC 2点入力)ラバーコーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573527VR4896E-G2-6-R/Q/C01直流2点入力(低電圧レンジ:±80mV DC~±10mV DC 2点入力)シリコーン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573536VR4896E-G2-6-R/Q/C02直流2点入力(低電圧レンジ:±80mV DC~±10mV DC 2点入力)ポリウレタン系コーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16573545VR4896E-G2-6-R/Q/C03直流2点入力(低電圧レンジ:±80mV DC~±10mV DC 2点入力)ラバーコーティング
98,900
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする