EtherNet/IP用 リモートI/O

EtherNet/IP用 リモートI/O - MG(旧エム・システム技研)

リモートI/Oシリーズ

用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16572836R7F4HEIP-DA16A-4-Rなしプラスコモン(NPN対応)接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572845R7F4HEIP-DAC16B-4-Rなしプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ8点出力
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572861R7F4HEIP-DAC16C-4-Rなしプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ8点出力
42,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16572870R7F4HEIP-DC16A-4-Rなしマイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572879R7F4HEIP-DC16B-4-Rなしプラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572888R7F4HEIP-DA16A-4-R/Q/C01シリコーン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572897R7F4HEIP-DA16A-4-R/Q/C02ポリウレタン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572906R7F4HEIP-DA16A-4-R/Q/C03ラバーコーティングプラスコモン(NPN対応)接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572915R7F4HEIP-DAC16B-4-R/Q/C01シリコーン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ8点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572931R7F4HEIP-DAC16B-4-R/Q/C02ポリウレタン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ8点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572940R7F4HEIP-DAC16B-4-R/Q/C03ラバーコーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ8点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572949R7F4HEIP-DAC16C-4-R/Q/C01シリコーン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ9点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572958R7F4HEIP-DAC16C-4-R/Q/C02ポリウレタン系コーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ9点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572967R7F4HEIP-DAC16C-4-R/Q/C03ラバーコーティングプラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ9点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572976R7F4HEIP-DC16A-4-R/Q/C01シリコーン系コーティングマイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16572985R7F4HEIP-DC16A-4-R/Q/C02ポリウレタン系コーティングマイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16573001R7F4HEIP-DC16A-4-R/Q/C03ラバーコーティングマイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16573010R7F4HEIP-DC16B-4-R/Q/C01シリコーン系コーティングプラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16573019R7F4HEIP-DC16B-4-R/Q/C02ポリウレタン系コーティングプラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16573028R7F4HEIP-DC16B-4-R/Q/C03ラバーコーティングプラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする