PLAUD NOTE ブラック

PLAUD NOTE ブラック - PLAUDNOTE

世界初AIボイスレコーダー:録音から文字起こし、要約まで、すべてAIにお任せ。アプリ機能ではWhisper(OpenAIの文字起こしモデル)の高度なアルゴリズムを活用。
ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始:空間/通話、録音モード簡単切替。本体はカードサイズで薄さわずか0.29cm、スマホ背面にマグネット吸着可能。
2つのハイエンドマイクKnowles Sisonic(TM)を搭載し、最大1536kbpsのHi-Fiサウンドを提供。録音中のノイズを25dB以上削減。
日本語を含む112か国語対応:要約テンプレートで十数形式&更新中。
ストレージとバッテリー:30時間連続録音、60日間連続スタンバイ、64GB大容量ストレージで最大240日間駆動(毎日2時間録音の場合)。
Web版PLAUDアプリでは、PCから直接

質量(g)30寸法(縦×横×厚さ)(mm)85.6×54.1×2.99充電時間(時間)2音声録音10メートル有効バッテリー容量(mAh)400USBポートマグネットポート内蔵マイクMEMS&VCSストレージ64GB内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16571269PLD-64G-BL-JP
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする