多摩電子
TPUマルチシート
スマートフォンリング付きマルチシート
ストラップが付けられる
材質
カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)
約6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
カラビナ:約26×4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16570657
TP05
オープン
¥
799
¥879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください