シリコン製ハンドストラップ ブラック

シリコン製ハンドストラップ ブラック - 多摩電子

スマートフォン ハンドストラップ
手首にかけて落下防止
やわらかいシリコン素材
マルチシート付き

材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16570630TP04K
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする