iD3200埋込W150 リニューアル用 リベコム調光

iD3200埋込W150 リニューアル用 リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.8タイプ天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)22.4色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)617埋込高(mm)95内容量1組
注意
※【本体】NNLK21315+【ライトバー】NNL2300ENJRS9
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16576361XLX239PENRS9
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16576361XLX239PENRS927634857XFX239PENRS9XLX239PENRS9 iD3200埋込W150RE昼白リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 27634857iD3200埋込W150RE昼白リベコム調光Panasonic(パナソニック)1組
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする