iD3200D-W150 リベコム調光

iD3200D-W150 リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50タイプ天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)22.4色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組
注意
※【本体】NNLK21515J+【ライトバー】NNL2300ENJRS9
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16576160XLX230AENCRS9
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする