Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込150 リベコム調光
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
170
質量(kg)
1.4
タイプ
天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
22.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
49
内容量
1組
注意
※【本体】NNLK21715+【ライトバー】NNL2300ENJRS9
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16576275
XLX230PENJRS9
¥31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください