曜日別特売

iD10000iスタイル リベコム調光

iD10000iスタイル リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組
注意
※【本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000ELCRS9
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16576826XLX800NELCRS2
69,100
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする