Panasonic(パナソニック)
iD10000ウォールウォッシャ リベコム調光
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2418
幅(mm)
115
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
90
タイプ
天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
63.1
色温度(K)
3500
光源色
温白色
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
8680
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1組
注意
※【本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000EVCRS9
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16577018
XLX800WEVCRS2
¥78,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください